防犯カメラ Proシリーズ

防犯カメラ Proシリーズ - relica防犯カメラ Proシリーズ - relica防犯カメラ Proシリーズ - relica防犯カメラ Proシリーズ - relica防犯カメラ Proシリーズ - relica防犯カメラ Proシリーズ - relica防犯カメラ Proシリーズ - relica

リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)

用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策防塵防水性能IP67内容量1台
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。
全7種類を絞り込む
形状
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
電源
レンズ
有効画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113758RLP050Cパレット型162.6×Φ7012V DC/PoE (802.3a))f2.8 mm / F2.0 固定レンズ207万画素 [1920 × 1080px]
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113767RLP051Cドーム型98.1×Φ12212V DC/PoE (802.3af)f2.8 mm / F2.0 固定レンズ207万画素 [1920 × 1080px]
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113776RLP055Cパレット型244.1×79×75.9DC12V PoE (802.3af) (Class 0)3.7 mm ~ 11 mm (電動)829万画素 [3840 × 2160px]
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113785RLP056Cドーム型Φ122×88.9DC12V PoE (802.3af)(Class 0)3.7 mm ~ 11 mm (電動)829万画素 [3840 × 2160px]
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113794RLP057Cアイボール型93.7×Φ106DC12V PoE (802.3af) (Class 0)f2.8mm/F2.5 固定レンズ830万画素 [3840(H)x2160(V)]
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113810RLP058C360度撮影型62.0×Φ110.012V DCf1.4 mm/F2.0 固定レンズ503万画素 [3840(H)x2160(V)]
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113819RLP072C光学30倍PTZドーム型Φ186×253AC24V/1.5A(±10%)、PoE+(802.3at)4.5mm~135mm207万画素 [1920(H)x1080(V)]
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする