光
カラーアルミ枠マーカー用メニューボード
ボード用マーカー(水性)を使ってオリジナルPOPが簡単につくれます。
ボードは環境に優しい再生PET樹脂
軽量
書き消しOK!
オシャレ
吊り下げひも付
イーゼルと組み合わせても使用できます。
材質
フレーム:アルミ、ボード:再生PET
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
321×467×8
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
439×293
内容量
1個
注意
※ご使用前に裏面の金具を外して、ボードを取り出し保護フィルムをはがしてからご利用ください。
※ご使用頂くボード用マーカーにより、マーカーの顔料が表面に少し残ることがあるのでご注意ください。
※書いたものを消す場合は、水を含ませたやわらかい綿素材やティッシュをお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113259
CAMBD463-1
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
55113268
CAMBD463-2
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
55113277
CAMBD463-3
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください