曜日別特売

木製ハイチェア チェアベルト付

木製ハイチェア チェアベルト付 - カトージ木製ハイチェア チェアベルト付 - カトージ木製ハイチェア チェアベルト付 - カトージ木製ハイチェア チェアベルト付 - カトージ木製ハイチェア チェアベルト付 - カトージ木製ハイチェア チェアベルト付 - カトージ木製ハイチェア チェアベルト付 - カトージ木製ハイチェア チェアベルト付 - カトージ

日本エイテックスとコラボ。立ち上がりにくいハイチェア。日本製チェアベルト付き。ステップ調節4段階。折りたたみ式。

用途ベビーチェアとして。椅子/チェア/リビング/ごはん/食事いす/赤ちゃん/ベビー材質本体:ラバーウッド、チェアベルト :ポリエステル100%対象7ヶ月頃(お座りができるようになって)~5歳寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)45×58.5×81、(折りたたみ時)45×25×93.5寸法(幅W×奥行D)(cm)テーブル:40.5×20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5511365422310
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする