ティーエフサービス
イーガードラック用 10本入
耐荷重約100kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
バックル付きベルト:10本
材質
バックル:樹脂/ベルト:ポリプロピレン
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113164
EGR-15-10P
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
55113180
EGR-21-10P
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
55113189
EGR-24-10P
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
55113198
EGR-27-10P
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください