曜日別特売

tafuca ラックフラット 簡易包装

tafuca ラックフラット 簡易包装 - ティーエフサービスtafuca ラックフラット 簡易包装 - ティーエフサービスtafuca ラックフラット 簡易包装 - ティーエフサービス

耐荷重約200kg/1セット
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
設置面がフラットで邪魔にならない
付属のシールでかわいい顔をつけられる(
シンプルには付属しない)穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能

用途ラック、書庫の前方転倒防止仕様【取付範囲】壁から対象物までの距離:約90mmセット内容本体:2個/顔シール:2枚/アルコールパッド1個材質本体:スチール/ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム/粘着:アクリル系粘着剤/プラネジ:ポリエチレン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113085TRK-013F
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする