tafuca ラックフラット 簡易包装

tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス

耐荷重約200kg/1セット
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
設置面がフラットで邪魔にならない
付属のシールでかわいい顔をつけられる(
シンプルには付属しない)
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能

用途ラック、書庫の前方転倒防止 仕様【取付範囲】壁から対象物までの距離:約90mm 材質本体:スチール/ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム/粘着:アクリル系粘着剤/プラネジ:ポリエチレン 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TRU-013F 55113094
TRU-013F 55113094
55113094 TRU-013F 本体:2個/顔シール:2枚/アルコールパッド1個
3,980
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷
TRP-013F 55113110
TRP-013F 55113110
55113110 TRP-013F 本体:2個/顔シール:2枚/アルコールパッド1個
3,980
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷
TRS-013F 55113119
TRS-013F 55113119
55113119 TRS-013F 本体:2個/アルコールパッド1個
3,480
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする