蝶番金具 ステンレス

蝶番金具 ステンレス - ティーエフサービス蝶番金具 ステンレス - ティーエフサービス蝶番金具 ステンレス - ティーエフサービス

床と対象物に固定し、転倒を防止します。開閉式で広い設置角度に対応でき、180°可動します。金具中央の袋ナット、六角ボルトを外すことで移動可能です。壁沿いの場合は、奥側左右各1個ずつ固定、壁沿いにない場合は左右各2個ずつ固定してください。

用途検査・分析機器の転倒防止仕様【取付範囲】床に設置されている対象物を固定する場合セット内容金具:1個/ボルト:1個/袋ナット:1個/アルコールパッド:1枚材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113006KBHー7036S約60kg/1個
4,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
55113015KBH-1051S約120kg/1個
5,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする