タフブラケットスライドレール ワイヤーx粘着固定

タフブラケットスライドレール ワイヤーx粘着固定 - ティーエフサービスタフブラケットスライドレール ワイヤーx粘着固定 - ティーエフサービスタフブラケットスライドレール ワイヤーx粘着固定 - ティーエフサービス

耐荷重約200kg/1セット
重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定

用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113234SLW-N
25,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする