ティープレート 研究機器用 ステンレス

ティープレート 研究機器用 ステンレス - ティーエフサービスティープレート 研究機器用 ステンレス - ティーエフサービス

耐荷重約360kg/1セット
対象物のカバーを外す場合や、定期メンテナンスがあり
粘着・ビス固定ができない場合に使用
グリップナットで取付・取外も簡単

用途検査・分析機器の転倒防止仕様【取付範囲】対象物に取り付ける脚の高さは3~5mmまで対応セット内容プレート:2個/組み合わせプレート:2個/グリップナット:2個(M8)/アルコールパッド:1枚材質ステンレス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113076TPK-7090S
6,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする