アルミ定規 2色目盛

アルミ定規 2色目盛 - BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛 - BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛 - BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛 - BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛 - BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛 - BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛 - BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛 - BIGMAN(ビッグマン)

キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。
読み取りやすい2色目盛り。
6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。
裏面滑り止めスポンジ付。

用途クロス、型紙等のカットの補助。仕様2色目盛・6mmカッター壁材質アルミ内容量1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5511353051893300×43×96230cm用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
5511353951894450×43×99245cm用
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
5511354851895600×43×911960cm用
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
55113557518961000×43×9190100cm用
オープン
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする