BIGMAN(ビッグマン)
ソフトチョーク5.0
水性チョークリップ式でソフトな書き味。
黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途
建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。
仕様
梱包サイズ(mm):194×47×10
質量(g)
14
タイプ
水性
芯径(mm)
5
耐熱温度(℃)
65
芯長さ(mm)
90
入数
1本
内容量
1本
注意
※替芯は専用芯をご使用下さい。
※65℃以上の環境で放置すると芯が変形する場合があります。
※筆記以外の用途には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※目の粗い部材では消えない場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113399
BAC-BK
ブラック
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
55113417
BAC-P
ピンク
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
55113426
BAC-Y
イエロー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
55113435
BAC-BL
ブルー
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
55113408
BAC-W
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください