WGコンベックス

WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)

両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。
すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。
デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。

用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。ブラック/イエロータイプ両面印刷・つや消し・ラバーカバー内容量1個
注意
※勢いよく引き込むと破損・ケガの原因になります。
※テープをストップマーク以上に引き出さないでください。
※耐水設計ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113609IH-55170×70×40218
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
55113618IH-55275×70×48268
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする