曜日別特売

WGコンベックス

WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

マグネット付爪。両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。
すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。
デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。

用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。仕様テープサイズ(mm):5500×25、Wストッパー(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)ブラック/レッドタイプマグネット付爪・両面印刷・つや消し・ラバーカバー内容量1個
注意
※勢いよく引き込むと破損・ケガの原因になります。
※テープをストップマーク以上に引き出さないでください。
※耐水設計ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113627IH-55375×70×48272
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
55113636IH-55480×75×50368
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 見積の時に
電気・ガス・熱供給・水道業

見積の時に、距離を測るのにマグネット付なので便利で測定できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする