デジタルノギス

デジタルノギス - BIGMAN(ビッグマン)デジタルノギス - BIGMAN(ビッグマン)デジタルノギス - BIGMAN(ビッグマン)デジタルノギス - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。

用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。仕様繰返し制度(mm):0.1付属品テスト電池材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5最小読取値(mm)0.1使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下内容量1個
注意
※本品は防水仕様になっておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113365BM-802178×60×13300.1~100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55113374BM-803235×75×13500.1~150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55113365
2024-12-14
用途: ポケットに忍ばせるノギス
製造業

ポケットサイズでケース付きのノギスを探していました。
サイズ感もケースもいいのですが、時々ZEROが狂ったり値がおかしかったりしますが、ゼロセットし直して測り直せばいい。
安いから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする