BIGMAN(ビッグマン)
1人撮り工事耐水黒板専用マーカー
(1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。
(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。
(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
用途
1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。
材質
本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:ウレタン
寸法(mm)
165×30×27
色
ホワイト
容量(mL)
5
質量(g)
15
タイプ
直液式
主成分
アルコール系顔料インク
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113584
52634
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください