天野製作所
ビックス ミニビス(鉄/クロメート)
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。
木割れ防止で焼き入れも入っています。
細いですが結合力抜群です。
用途
内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質
鉄(焼き入れ品)
表面処理
クロメート
頭部径(Φmm)
3.8
適合ドライバー
プラスNo.1
ねじ径(Φmm)
2.1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55112927
MNP-16
1パック(500本)
16
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55112936
MNP-20
1パック(450本)
20
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55112945
MNP-25
1パック(400本)
25
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55112954
MNP-32
1パック(350本)
32
17
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55112970
MNP-38
1パック(280本)
38
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください