LEDプロジェクションライト(投照器)

LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
すべての操作はリモコンで行います。
投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V内容量1台
関連資料:(1.93MB)取扱説明書:(1.51MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113916PDS-C04-60FL
140,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする