曜日別特売

アナログテスター

アナログテスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)アナログテスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)アナログテスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)アナログテスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)アナログテスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)アナログテスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)アナログテスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
材質ABS電源1.5VR6P(単3)電池1本内容量1個
注意
※付属の電池は、動作確認用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
本体寸法(mm)
抵抗
電池チェック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113925DAM-700テストリード1組、1.5VR6P(単3)電池1本(本体内蔵)、スペアヒューズ(0.25A/250V)1本、取扱説明書9560×30×90(レンジ)×1kΩ(0~1MΩ)、(精度)目盛長の±4%(レンジ)1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単3R6P電池(約35mA負荷)
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
55113934DAM-710テストリード1組、1.5VR6P(単3)電池1本(本体内蔵)、スペアヒューズ(0.5A/250V)1本、取扱説明書14070×34×113(レンジ)10kΩ/100kΩ/1MΩ(×10/×100/×1k)、(精度)目盛長の±4%(レンジ)1.5V単2形、単3形、単4形電池(約120mA負荷)、9V6F22電池(約35mA負荷)
6,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
55113950DAM-750ホルスター、テストリード1組、1.5VR6P(単3)電池1本(本体内蔵)、スペア電池1本、スペアヒューズ(0.3A/250V)1本(本体ケース内)、取扱説明書280108×38×145(レンジ)5kΩ/500kΩ/5MΩ、(精度)目盛長の±3%(レンジ)1.5V単1形、単2形、単3形、単4形電池、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ)
8,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする