DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ドライ潤滑スプレー
(1件のレビュー)
乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
用途
蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に
無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に
ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分に
セット内容
防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン
材質
(缶):スチール
質量(g)
195
本体寸法(mm)
63×50×175
内容量(mL)
200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
24mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200mL)
関連資料:
(0.68MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113986
DCRC-200
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください