DENSAN(デンサン/ジェフコム)
プラケーブルグリップ
アイとソックスがポリエステル製
ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量
ダブルグリップで強度確保
材質
(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル
内容量
1個
関連資料:
(0.69MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
引張荷重(kN[kgf])
使用ケーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55114004
DWPG-30
630(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
80
28×630×28
3/306
28~37
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
55114020
DWPG-45
760(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
120
38×760×38
3/306
38~51
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
55114029
DWPG-60
870(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
175
52×870×52
6/612
52~63
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください