DENSAN(デンサン/ジェフコム)
電工カルバケツ(ライトタイプ)
水や汚れに強いターポリン製で、丸洗いができる
開口部に針金入りで、しっかり形状保持
軽量
材質
(本体)ターポリン(PVC+ポリエステル)・針金(開口部)、(ベルト)ポリエステル
質量(g)
170
容量(L)
6
本体寸法(mm)
200×200×220
内寸法(Φ×Hmm)
Φ190×高さ214mm
耐荷重(N)
19.6
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55114230
IZ-DL-200-YL
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください