曜日別特売

防犯・薄型 プライバシーミラー SS

防犯・薄型 プライバシーミラー SS - ノムラテック防犯・薄型 プライバシーミラー SS - ノムラテック防犯・薄型 プライバシーミラー SS - ノムラテック

薄型の広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。
見える範囲は上下方向約60度、左右方向約80度。
玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!
デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に!死角の確認に!

材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式シルバー質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×60×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55120435N-1132
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする