曜日別特売

顕微鏡用XYステージ

顕微鏡用XYステージ - SK(新潟精機)顕微鏡用XYステージ - SK(新潟精機)顕微鏡用XYステージ - SK(新潟精機)顕微鏡用XYステージ - SK(新潟精機)

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。
顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。
動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。
滑り止めシート付属です。
ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。

用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55120584STD-8090
38,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする