Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量
シリーズDino-Lite Edge
倍率10x~220x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ標準
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度2592×1944
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式FLC
フレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
| 離島 | 1 | お送りできません |