曜日別特売

Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - ANMODino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - ANMODino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - ANMODino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - ANMODino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - ANMODino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - ANMODino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - ANMODino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - ANMO

新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル

仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~140x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ望遠(LWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度1280×960材質(ボディ)メタルフォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55123120DINOAM4917MZTL
118,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする