曜日別特売

Dino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD

Dino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD - ANMODino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD - ANMODino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD - ANMODino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD - ANMODino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD - ANMODino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD - ANMODino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD - ANMODino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD - ANMO

超望遠機能ELWDを搭載したEdgeシリーズプロスペックモデル

仕様AMR:あり、●APL:あり、●キャップ(付属):同梱、●キャリブレーション機能:あり、●ソフトウェア:付属、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率45x~70x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降レンズ超望遠(ELWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度2592×1944材質(ボディ)メタル画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式FLCフレームレート10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG、25fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEGWi-FiDINOWF10(別売)を利用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55123129DINOAM7515MTFP
134,546
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする