曜日別特売

Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)

Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMO

機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル

仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge 3.0倍率400x~470x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ高倍率インターフェースUSB 3.0測定機能あり解像度2560×1920フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55123138DINOAM73915MZT4
134,546
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする