曜日別特売

Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)

Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMODino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) - ANMO

新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル

仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6~12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます)対応OSWindows 10/11レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度3840×2160フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF画素数800万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55123165DINOAM8917MZT
198,182
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする