シースルーナット

シースルーナット - 由良産商シースルーナット - 由良産商シースルーナット - 由良産商

・軽量で電気絶縁性に優れる
・耐熱性・耐衝撃良好
・耐熱温度80~100℃
・傷がつきにくいグリップ部

材質ポリカーボネート透明色寸法H(mm)15寸法D(mm)50寸法D1(mm)31寸法H1(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551245040-STN M5(2個)1パック(2個)M5
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
551245200-STN M6(2個)1パック(2個)M6
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
551245290-STN M8(2個)1パック(2個)M8
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
551245380-STN M10(2個)1パック(2個)M10
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
551245470-STN M5(100pcs)1箱(100個)M5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
551245560-STN M6(100pcs)1箱(100個)M6
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
551245650-STN M8(100pcs)1箱(100個)M8
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
551245740-STN M10(100pcs)1箱(100個)M10
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする