由良産商
UFOキャップナット なべ型
・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。
・デザインがスマートで、優れた装飾性。
・規格化され、量産が可能
材質
鉄(SWCH10R)
形
なべ型
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
ねじ径
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55124084
0-UFO-14 M3(6個)
1パック(6個)
#2
M3
5.5
4
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55124100
0-UFO-14 M4(6個)
1パック(6個)
#2
M4
7
5
2.6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55124109
0-UFO-14 M5(6個)
1パック(6個)
#2
M5
8
6
3.3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55124118
0-UFO-14 M6(5個)
1パック(5個)
#3
M6
10
8
3.9
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55124127
0-UFO-14 M3(2000pcs)
1箱(2000個)
#2
M3
5.5
4
2
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55124136
0-UFO-14 M4(1000pcs)
1箱(1000個)
#2
M4
7
5
2.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55124145
0-UFO-14 M5(500pcs)
1箱(500個)
#2
M5
8
6
3.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55124154
0-UFO-14 M6(300pcs)
1箱(300個)
#3
M6
10
8
3.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください