曜日別特売

シースルーボルト

シースルーボルト - 由良産商シースルーボルト - 由良産商シースルーボルト - 由良産商

・軽量で電気絶縁性に優れる
・耐熱性・耐衝撃良好
・耐熱温度80~100℃
・傷がつきにくいグリップ部

材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応
全34種類を絞り込む
寸法H(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551241700-STBO M5x15(3本)1パック(3本)13.5M530234
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
551241790-STBO M5x20(3本)1パック(3本)13.5M530234
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
551241880-STBO M5x25(3本)1パック(3本)13.5M530234
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
551241970-STBO M5x30(3本)1パック(3本)13.5M530234
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242060-STBO M6x15(2本)1パック(2本)13.5M630234
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242150-STBO M6x20(2本)1パック(2本)13.5M630234
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242240-STBO M6x25(2本)1パック(2本)13.5M630234
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242400-STBO M6x30(2本)1パック(2本)13.5M630234
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242490-STBO M8x15(2本)1パック(2本)13.5M830234
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242580-STBO M8x20(2本)1パック(2本)13.5M830234
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242670-STBO M8x25(2本)1パック(2本)13.5M830234
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242760-STBO M8x30(2本)1パック(2本)13.5M830234
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242850-STBO M10x15(2本)1パック(2本)17M1050255
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
551242940-STBO M10x20(2本)1パック(2本)17M1050255
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243100-STBO M10x25(2本)1パック(2本)17M1050255
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243190-STBO M10x30(2本)1パック(2本)17M1050255
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243280-STBO M10x35(2本)1パック(2本)17M1050255
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243370-STBO M5x15(100pcs)1箱(100本)13.5M530234
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243460-STBO M5x20(100pcs)1箱(100本)13.5M530234
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243550-STBO M5x25(100pcs)1箱(100本)13.5M530234
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243640-STBO M5x30(100pcs)1箱(100本)13.5M530234
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243800-STBO M6x15(100pcs)1箱(100本)13.5M630234
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243890-STBO M6x20(100pcs)1箱(100本)13.5M630234
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
551243980-STBO M6x25(100pcs)1箱(100本)13.5M630234
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244070-STBO M6x30(100pcs)1箱(100本)13.5M630234
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244160-STBO M8x15(100pcs)1箱(100本)13.5M830234
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244250-STBO M8x20(100pcs)1箱(100本)13.5M830234
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244340-STBO M8x25(100pcs)1箱(100本)13.5M830234
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244500-STBO M8x30(100pcs)1箱(100本)13.5M830234
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244590-STBO M10x15(50pcs)1箱(50本)17M1050255
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244680-STBO M10x20(50pcs)1箱(50本)17M1050255
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244770-STBO M10x25(50pcs)1箱(50本)17M1050255
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244860-STBO M10x30(50pcs)1箱(50本)17M1050255
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
551244950-STBO M10x35(50pcs)1箱(50本)17M1050255
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする