パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)1.5kVAUPS5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(2U)LED表示パネル搭載出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)ホットスワップ対応