GSユアサインフラシステムズ
SMU-HGシリーズ用警報出力接点ボード(電圧制御)
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。
端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能
【出力信号】(端子台):UPS故障/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止
対象
【UPS】SMU-HGシリーズ
内容量
1個
注意
※UPS運転指令/UPS停止指令に外部電源が必要です。(DC12V3W以上)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55123829
ESU-01D
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください