曜日別特売

エアグリースガン

エアグリースガン - KTC

エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。
ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。
高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。
自由に曲がるフレキシブルノズル付属。
グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。
エアカプラPT1/4
ノズルサイズR1/8

質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※適用以外のグリースを使用しない。
※グリースを入れていない状態で使用しない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55124669JAP910-
27,10019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73549266JAP910【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
27,10019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする