曜日別特売

フェアライン ネオボールペン

フェアライン ネオボールペン - セーラー万年筆
(1件のレビュー)

定番フェアラインシリーズのボールペンです。

材質軸・口金・クリップ・ノック部:PC再生樹脂、グリップ:エラストマー樹脂シリーズフェアラインエコマーク認定認定方式ノック式本体寸法(mm)Φ15×140本体質量(g)9.4インク色ブラックボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合再生材使用率(%)66色(軸)ブラックエコマーク認定番号18 112 314入数(本)1再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55125500163085202
80
69
76(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55125500
2025-05-05
用途: コスパ最高です!

以前はホームセンターにも売っていましたが、数年前から見かけなくなりました。モノタロウで売っているのを見つけて安心しました。書き味よし、線の太さもちょうどいいです。ずっとリピする予定です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする