ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター

ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)

大型車/中型車の仮眠カーテンのようにキャビン全体を覆うことが可能となる’20キャンター/ブルーテックキャンター専用カーテンレール!
取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置することができます
用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどご利用ください

用途内装パーツ材質アルミ内容量1セット
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※カーテンレールセンター部に生産工程上の穴が1カ所開いています
※カーテンを閉める際、ランナーが穴に引っかかる場合がございますのでこの部分はゆっくり閉めてください
※取付けに必要な部材は純正品をご利用下さい。
※カーテンは別売りです
※型式/年式での適合照会は致しておりません。必ず実際のお車種類をご確認の上お求めください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合車種
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55124748508585標準幅ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11~R2.10)/'20キャンター標準(R2.11~ON)センター:約770/サイド:R/L約1100
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55124757508586ワイド幅ふそう2tブルーテックキャンターワイド車(H22.11~R2.10)/'20キャンターワイド車(R2.11~ON)センター:約1170/サイド:R/L約1100
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする