ルミリオン 高演色デスクライト

ルミリオン 高演色デスクライト - GENTOSルミリオン 高演色デスクライト - GENTOSルミリオン 高演色デスクライト - GENTOSルミリオン 高演色デスクライト - GENTOSルミリオン 高演色デスクライト - GENTOSルミリオン 高演色デスクライト - GENTOSルミリオン 高演色デスクライト - GENTOSルミリオン 高演色デスクライト - GENTOS

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
白色High/Mid/Lowの3段階照射で460・300・100ルーメンでの照射が可能
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
消費電力6W直下照度1850ルクス(30cm最大時)

用途高演色Ra97(JIS一般形相当)付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)580電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC10V 600mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×295×250光束(Lm)460明るさ(Lm)約460~100グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55125624DK-R269BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55125640DK-R269WHホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする