レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン
暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)
全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能
ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能
キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)
Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)
モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ
底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載
Type-Cケーブルで充電(付属)