スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト
厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ
最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能
白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯
手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶
誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)
消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
Type-Cケーブルで充電(付属)