スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライト
ダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能
小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能
白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯
手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶
誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50~99%緑点灯:充電完了)
消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34~65%緑点灯:66~100%)
可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能
Type-Cケーブルで充電(付属)