井筒製作所
304 ホースエルボ(オス型)
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ホース径(Φmm)
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55127934
IZ-HOSU-304_6AX6
PT 1/8
6
L1:29、L2:26
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127950
IZ-HOSU-304_6AX7
PT 1/8
7
L1:35、L2:30
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127959
IZ-HOSU-304_8AX7
PT 1/4
7
L1:35、L2:32
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127968
IZ-HOSU-304_8AX8
PT 1/4
8
L1:35、L2:32
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127977
IZ-HOSU-304_10AX10.5
PT 3/8
10.5
L1:39、L2:39
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127986
IZ-HOSU-304_15AX14
PT 1/2
14
L1:44、L2:45
¥
8,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127995
IZ-HOSU-304_15AX16
PT 1/2
16
L1:44、L2:47
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128004
IZ-HOSU-304_20AX20.5
PT 3/4
20.5
L1:57、L2:55
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128020
IZ-HOSU-304_25AX27
PT 1"
27
L1:73、L2:68
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材