304 メスオスS(C型) PT×PF

304 メスオスS(C型) PT×PF - 井筒製作所304 メスオスS(C型) PT×PF - 井筒製作所304 メスオスS(C型) PT×PF - 井筒製作所

メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

材質SUS304長さ(mm)80流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55127374IZ-SMPF_65AX65APT 2 1/2×PF 2 1/2
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする