304 六角NI PT×PF Oリング溝付

304 六角NI PT×PF Oリング溝付 - 井筒製作所

SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。

材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55127426IZ-SNPF-304_6APT 1/8×PF 1/8
3,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127435IZ-SNPF-304_8APT 1/4×PF 1/4
3,200
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127444IZ-SNPF-304_10APT 3/8×PF 3/8
3,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
55127460IZ-SNPF-304_15APT 1/2×PF 1/2
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
55127469IZ-SNPF-304_20APT 3/4×PF 3/4
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127478IZ-SNPF-304_25APT 1×PF1
10,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
55127487IZ-SNPF-304_32APT 11/4×PF11/4
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127496IZ-SNPF-304_40APT 11/2×PF11/2
21,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127505IZ-SNPF-304_50APT 2×PF2
27,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする