井筒製作所
304 六角ホースニップル NPT
SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1(常温)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ホース径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128090
IZ-SHANPT-304_6AX4
NPT 1/8
4
1(常温)
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128099
IZ-SHANPT-304_6AX6
1/8
6
1(常温)
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128108
IZ-SHANPT-304_6AX10.5
NPT 1/8
10.5
1(常温)
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128117
IZ-SHANPT-304_8AX7
NPT 1/4
7
1(常温)
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128126
IZ-SHANPT-304_8AX8
NPT 1/4
8
1(常温)
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55128135
IZ-SHANPT-304_8AX13
NPT 1/4
13
1(常温)
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128144
IZ-SHANPT-304_10AX9
NPT 3/8
9
1(常温)
¥
11,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128160
IZ-SHANPT-304_10AX10.5
NPT 3/8
10.5
1(常温)
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128169
IZ-SHANPT-304_10AX13
NPT 3/8
13
1(常温)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55128178
IZ-SHANPT-304_10AX16
NPT 3/8
16
1(常温)
¥
11,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128187
IZ-SHANPT-304_15AX10.5
NPT 1/2
10.5
1(常温)
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128196
IZ-SHANPT-304_15AX14
NPT 1/2
14
1(常温)
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55128205
IZ-SHANPT-304_15AX16
NPT 1/2
16
1(常温)
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128214
IZ-SHANPT-304_15AX19
NPT 1/2
19
1(常温)
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128230
IZ-SHANPT-304_20AX20.5
NPT 3/4
20.5
1(常温)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128239
IZ-SHANPT-304_25AX27
1
27
1(常温)
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材