曜日別特売

304 厚口ハーフソケット PF

304 厚口ハーフソケット PF - 井筒製作所

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

材質SUS304流体水・空気・油・溶液内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55126866IZ-SHPF-304_6APF 1/82.00以下(-20℃~40℃)
1,400
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126875IZ-SHPF-304_8APF 1/42.00以下(-20℃~40℃)
1,400
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126884IZ-SHPF-304_10APF 3/82.00以下(-20℃~40℃)
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126900IZ-SHPF-304_15APF 1/22.00以下(-20℃~40℃)
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126909IZ-SHPF-304_20APF 3/42.00以下(-20℃~40℃)
2,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126918IZ-SHPF-304_25APF 12.00以下(-20℃~40℃)
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55126927IZ-SHPF-304_32APF 1・1/42.00以下(-20℃~40℃)
8,000
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126936IZ-SHPF-304_40APF 1・1/22.00以下(-20℃~40℃)
9,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126945IZ-SHPF-304_50APF 22.00以下(-20℃~40℃)
11,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする