井筒製作所
304 四角P PF
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55126997
IZ-S4PPF-304_6A
6
1/8
¥
2,100
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127006
IZ-S4PPF-304_8A
8
PF 1/4
¥
2,100
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127015
IZ-S4PPF-304_10A
10
PF 3/8
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127024
IZ-S4PPF-304_15A
15
PF 1/2
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127040
IZ-S4PPF-304_20A
20
PF 3/4
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127049
IZ-S4PPF-304_25A
25
PF 1
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127058
IZ-S4PPF-304_32A
32
PF 1 1/4
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127067
IZ-S4PPF-304_40A
40
PF 1 1/2
¥
16,000
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55127076
IZ-S4PPF-304_50A
50
PF 2
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材