井筒製作所
316 六角ホースニップル PT
316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。
材質
SUS316
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1(常温)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ホース径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128248
IZ-SHA-316_6AX5
PT 1/8
5
1(常温)
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55128257
IZ-SHA-316_6AX10.5
PT 1/8
10.5
1(常温)
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128266
IZ-SHA-316_10AX12.7
PT 3/8
12.7
1(常温)
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材