316L 六角ホースニップル PT

316L 六角ホースニップル PT - 井筒製作所316L 六角ホースニップル PT - 井筒製作所316L 六角ホースニップル PT - 井筒製作所

316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。

材質SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55128275IZ-SHA-316L_8AX4PT 1/41(常温)
6,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128284IZ-SHA-316L_15AX21PT 1/21(常温)
4,000
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128300IZ-SHA-316L_20AX27PT 3/41(常温)
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする