316L 沈みP PT

316L 沈みP PT - 井筒製作所316L 沈みP PT - 井筒製作所316L 沈みP PT - 井筒製作所

316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

材質SUS316L長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55126674IZ-SSP-316L_PT1/164
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする