Line28 ボールベアリングブロック

Line28 ボールベアリングブロック - NautosLine28 ボールベアリングブロック - NautosLine28 ボールベアリングブロック - NautosLine28 ボールベアリングブロック - NautosLine28 ボールベアリングブロック - NautosLine28 ボールベアリングブロック - NautosLine28 ボールベアリングブロック - Nautos

ヨット用ボールベアリングブロック。ディンギー、小型クルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。

破断強度(kg)750安全強度(kg)120内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ロープ径(Φmm)
シーブ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5512837992414シングルブロック828
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
5512838892415シングルブロック/ベケット828
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
5512839792418シングルフットブロック828
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
5512840692424ダブルブロック828
6,450
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
5512841592431シングルオープンヘッドブロック828
3,050
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5512842492410シングルスイベルブロック828
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
551284409244228&39トラベラブロック8&1028&39
4,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする